Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türgriffpaar Modell DL 578 gerade

mehr in Stoßgriffe und Zubehör | mehr von

Türgriffpaar Modell DL 578 gerade

Mehr in Stoßgriffe und Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt.
Technische Daten
  • Ansatz 
 gerade mit M8 Gewindebuchsen
  • Griffrohr-Ø 
 19 mm
  • Griffhöhe
 65 mm
  • Türstärke Glas
 bis 12 mm
Lieferumfang
  • Befestigung paarweise durch Gewindestift M8 x 30 mm