Menu

Türgriff Ischgl

von Halcö   |   mehr Stoßgriffe und Zubehör

Drucken
Stoßgriff Schwarzstahl.
Vorteile/Ausführungen
  • Ansatzstützen gerade mit Gewindebuchsen

Technische Daten
  • Griffrohr-Ø
20 mm
  • Griffhöhe
60 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsset zur Schnellbefestigung

Downloads

Für Sie interessant

Türgriff Startec PH 2121 | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Türgriff Startec PH 2121

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Stoßgriff Edelstahl matt.

Türgriff U-Form, gerade | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Türgriff U-Form, gerade

Stoßgriffe und Zubehör

Stoßgriff Edelstahl matt.

Türgriff U-Form, gekröpft | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Türgriff U-Form, gekröpft

Stoßgriffe und Zubehör

Stoßgriff Edelstahl matt.

Türgriff Halbrundform, gekröpft | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Türgriff Halbrundform, gekröpft

Stoßgriffe und Zubehör

Stoßgriff Edelstahl matt.

Türgriff Davos | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Türgriff Davos

Halcö | Stoßgriffe und Zubehör

Stoßgriff Schwarzstahl.

Türgriff Zermatt | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Türgriff Zermatt

Halcö | Stoßgriffe und Zubehör

Stoßgriff Schwarzstahl.

Türgriff Fügen | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Türgriff Fügen

Halcö | Stoßgriffe und Zubehör

Stoßgriff Schmiedeeisen schwarz passiviert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken