Menu

Befestigungsset 05 0587, einseitig

von FSB   |   mehr Stoßgriffe und Zubehör

Drucken
Zur einseitigen Befestigung von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und Metall-Türen.
Technische Daten
  • Bohr-Ø
12,5 mm (Holz)
13 mm (Metall/Kunststoff)
  • Dübellänge
34 mm
  • Maß X
10–30 mm

Material
  • Stahl, verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Gewindestifte M 8
  • 2 Gewindebuchsen, selbstschneidend, aus gehärtetem Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Türgriff S-Flat 61 6188 | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Türgriff S-Flat 61 6188

FSB Zubehör von

Stoßgriff Edelstahl matt.

Befestigungsset Startec, für Holztüren, mit Eindrehmuffe | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Startec, für Holztüren, mit Eindrehmuffe

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen, für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holztüren mittels Eindrehmuffe.

Befestigungsset Startec, für Holztüren, mit Stockschraube | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Startec, für Holztüren, mit Stockschraube

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen, für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holztüren mittels Stockschraube.

Befestigungsset Startec, für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren, paarweise unsichtbar | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Startec, für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren, paarweise unsichtbar

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen, zur paarweisen Montage von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Befestigungsset Startec, für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren, einseitig unsichtbar | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Startec, für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren, einseitig unsichtbar

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen, für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Befestigungsset Startec, für Glastüren | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Startec, für Glastüren

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen, zur paarweisen Montage von Stoßgriffen an Glastüren 8–12 mm.

Befestigungsset, einseitig, für Holztüren | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset, einseitig, für Holztüren

Karcher Design | Stoßgriffe und Zubehör

Unsichtbare Einzelbefestigung für Stoßgriffe.

Befestigungsset, beidseitig, für Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset, beidseitig, für Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren

Karcher Design | Stoßgriffe und Zubehör

Paarweise Befestigung für Stoßgriffe.

Befestigungsset, beidseitig, für Glastüren | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset, beidseitig, für Glastüren

Karcher Design | Stoßgriffe und Zubehör

Paarweise Befestigung für Stoßgriffe.

Stockschraube für Stoßgriffe | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stockschraube für Stoßgriffe

FSB | Stoßgriffe und Zubehör

Mit Holzgewinde, zur Befestigung von Stoßgriffen mit Gewindeaufnahme M 8.

Rohrstütze 66 6735 gerade | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrstütze 66 6735 gerade

FSB | Stoßgriffe und Zubehör

Edelstahl matt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken