Schutzbeschlag Commercial Oslo 5074

von Glutz   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Produktdetails
Schutzschildgarnitur Edelstahl matt, auf Langschildern, ohne Kernziehschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (lose)
  • Drücker Stiftteil/Lochteil
  • Verschraubung verdeckt (3 x M 6)
  • Außenschild mit gehärteter Bohrschutzplatte

Anwendungen/Hinweise
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3850
  • einbruchhemmend nach ÖNORM B 5351 Klasse 2

Technische Daten
  • Drückeransatz
16 mm
  • Drücker Ø x L
20 x 135 mm
  • Außenschild B x H x S 
55 x 250 x 12 mm
  • Innenschild B x H x S 
55 x 250 x 8 mm
  • Zylinderüberstand 
10–18 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben
  • Vierkantstift 8,5 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Downloads

Für Sie interessant

Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, Edelstahl | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, Edelstahl

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzschildgarnitur Edelstahl matt, auf Langschildern, mit/ohne Kernziehschutz.

Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, schwarz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, schwarz

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzschildgarnitur Schwarzstahl-Struktur stahlgrau, auf Langschildern, mit Kernziehschutz.

Schutzschildgarnitur Topaz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzschildgarnitur Topaz

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Langschilder-Set Edelstahl matt.

Schutzbeschlag Selina 700 | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzbeschlag Selina 700

dormakaba | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzschildgarnitur Edelstahl matt, auf Langschildern, mit Kernziehschutz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen