Sicherheitsrosette 17 1766, oval

von FSB   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Produktdetails
Schieberosette Edelstahl matt.
Vorteile/Ausführungen
  • 2-teilig
  • Verschraubung verdeckt, von vorne

Anwendungen/Hinweise
  • Demontage nur bei ausgebautem Zylinder möglich

Technische Daten
  • Größe B x H
 32,5 x 70 mm
  • Lochmittelabstand 
 50 mm

Downloads

Für Sie interessant

Schutzrosette ES 1 5330.3-ZA/5620.3, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzrosette ES 1 5330.3-ZA/5620.3, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette Edelstahl matt, mit Kernziehschutz.

Sicherheitsrosette 5325S, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Sicherheitsrosette 5325S, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzrosette Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.

Sicherheitsrosette 5326S, oval | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Sicherheitsrosette 5326S, oval

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzrosette Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.

Sicherheitsrosette 5311, oval | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Sicherheitsrosette 5311, oval

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schieberosette Edelstahl matt.

Schutzrosette ES 1 ESR500 KS 71, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzrosette ES 1 ESR500 KS 71, rund

Karcher Design | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosettenpaar Edelstahl matt, mit gefedertem Kernziehschutz.

Schutzrosette 1296, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzrosette 1296, rund

Goll® | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette Edelstahl, konische Form.

Schutzrosette 1295, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzrosette 1295, rund

Goll® | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit Kernziehschutz.

Schutzrosette 1295F, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzrosette 1295F, rund

Goll® | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit Kernziehschutz, für flächenbündigen Einbau.

Schutzrosette 1295/02, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzrosette 1295/02, rund

Goll® | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit Kernziehschutz und Randabdeckung.

Schutzrosette 1295E, eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzrosette 1295E, eckig

Goll® | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette quadratisch Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit Kernziehschutz.

Schutzrosette 1295F-E, eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzrosette 1295F-E, eckig

Goll® | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette quadratisch Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit Kernziehschutz, für flächenbündigen Einbau.

Schutzrosette 1295-E/02, eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzrosette 1295-E/02, eckig

Goll® | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette quadratisch Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit Kernziehschutz und Randabdeckung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen