Menu

Schutzrosette 1295, rund

von Goll   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).
Vorteile/Ausführungen
  • 3 Distanzringe (1,5 mm) zur Anpassung des Zylinderüberstands (8 bis 12,5 mm)
  • Schraubverbindung durchgehend (M 6 x 75/80 mm)
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Außenrosette Ø x S
60 x 14 mm
  • Innenrosette Ø x S
52 x 8 mm
  • Nocken-Ø
12 mm
  • Gewindenocken
M 6
  • Zylinderabdeckung
8–12,5 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm

Material
  • Außenkörper aus Stahl, Abdeckung aus Edelstahl
  • Außenring aus Edelstahl
  • Montageplatte innen aus Stahl
  • PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl

Lieferumfang
  • 1 Außenrosette mit Außenkörper
  • 1 Innenrosette mit Montageplatte
  • 2 Schrauben M 6 x 75 mm für Türstärke 63–70 mm (bei 8 mm Zylindervorstand)
  • 2 Schrauben M 6 x 80 mm für Türstärke 68–75 mm (bei 8 mm Zylindervorstand)

Downloads

Für Sie interessant

Schutzrosette ES 1 5330S.3-ZA/5330C, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 5330S.3-ZA/5330C, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette ES 1 5330S.3/5330C, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 5330S.3/5330C, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, ohne Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette ES 1 5630S/5630C, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 5630S/5630C, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, massiv.

Schutzrosette 5325S, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 5325S, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.

Schutzrosette 5326S, oval | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 5326S, oval

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.

Schutzrosette 5311, oval | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 5311, oval

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheits-Schieberosette Edelstahl matt.

Schutzrosette ES 1 ESR500 KS 71, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 ESR500 KS 71, rund

Karcher Design | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosettenpaar Edelstahl matt, mit gefedertem Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette 1296, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1296, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette Edelstahl, konische Form.

Schutzrosette 1295F, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295F, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung), für flächenbündigen Einbau.

Schutzrosette 1295/02, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295/02, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung) und Randabdeckung.

Schutzrosette 1295E, eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295E, eckig

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz quadratisch Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette 1295F-E, eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295F-E, eckig

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz quadratisch Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung), für flächenbündigen Einbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken