Menu

Panik-Stangengriff

von BKS   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Für Gang- oder Standflügel.
Vorteile/Ausführungen
  • DIN links und rechts verwendbar
  • mit integriertem Getriebe (Vierkant 9 mm)
  • mit Hochhaltefeder

Anwendungen/Hinweise
  • in Kombination mit Kurz- oder Langschildern
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS + DIN 4102 + DIN EN 1634
  • Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern
  • geeignet für schwere Türen bis 300 kg

Technische Daten
  • max. Türbreite
1.350 mm

Lieferumfang
  • Montagezubehör

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSPaniktürsymbol EN 1125


Downloads

Für Sie interessant

Senkkopfschraube BKS | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Senkkopfschraube BKS

BKS Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb TX25.

Optisch taktile Hilfe für Stangengriffe | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Optisch taktile Hilfe für Stangengriffe

BKS Zubehör

Orientierungshilfe für BKS Stangengriffe EN 1125.

Drückergarnitur Rondo auf Kurzschildern rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drückergarnitur Rondo auf Kurzschildern rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Wechselgarnitur Rondo auf Kurzschildern rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Rondo auf Kurzschildern rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Drückerhalbgarnitur Rondo auf Kurzschild rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drückerhalbgarnitur Rondo auf Kurzschild rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Knopf-Kurzschild Rondo außen, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Knopf-Kurzschild Rondo außen, rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Drehhebel Rondo auf Kurzschild rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drehhebel Rondo auf Kurzschild rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Blind-Kurzschild rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Blind-Kurzschild rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Drückergarnitur Rondo auf Kurzschildern eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drückergarnitur Rondo auf Kurzschildern eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Wechselgarnitur Rondo auf Kurzschildern eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Rondo auf Kurzschildern eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Drückerhalbgarnitur Rondo auf Kurzschild eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drückerhalbgarnitur Rondo auf Kurzschild eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Knopf-Kurzschild Rondo außen, eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Knopf-Kurzschild Rondo außen, eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken