Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzbeschlag Modell Atlas DR/KN

mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Schutzbeschlag Modell Atlas DR/KN

Mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Wechselgarnitur Aluminium naturfarbig eloxiert auf Langschildern.
Anwendungen/Hinweise
  • durchgehende, gehärtete Stahleinlage
Technische Daten
  • Lagerung 
 Kunststoffgleitlager lose
  • Drücker 
 Lochteil
  • Flachrundknopf
 Ø 50 mm / Innengewinde M8
  • Außenschild B x H x S 
 52 x 250 x 15 mm
  • Innenschild B x H x S 
 52 x 250 x 8 mm
  • Verschraubung 
 3-fach mit M6 x 45 mm Schrauben
Lieferumfang
  • Standard-Befestigungsmaterial für TS 38–45 mm beigepackt