Menu

Schutzbeschlag Atlas

mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Schutzschildgarnitur Aluminium naturfarbig eloxiert, auf Langschildern, ohne Kernziehschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • Kunststoffgleitlager (lose)
  • Drücker Stiftteil/Lochteil
  • Verschraubung verdeckt (3 x M 6 x 45 mm)
  • durchgehende, gehärtete Stahleinlage

Technische Daten
  • Flachrundknopf
 Ø 50 mm / Innengewinde M 6
  • Außenschild B x H x S 
 52 x 250 x 15 mm
  • Innenschild B x H x S 
 52 x 250 x 8 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8,5 mm
  • Standard-Befestigungsmaterial für Türstärke 38–45 mm

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungsset zu Schutzbeschlag Atlas Drücker/Knopf | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Befestigungsset zu Schutzbeschlag Atlas Drücker/Knopf

Zubehör

Vierkantstift mit M-8-Gewindeansatz und Montagezubehör.

Befestigungsset zu Schutzbeschlag Atlas Drücker/Knopf | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Befestigungsset zu Schutzbeschlag Atlas Drücker/Knopf

Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Vierkantstift mit M-8-Gewindeansatz und Montagezubehör.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken