Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Sicherheitsrosette rund 5325S

mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Sicherheitsrosette rund 5325S

Mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.
Technische Daten
  • Außenrosette Ø 
 53 mm
  • Innenrosette Ø x S 
 53 x 2 mm
  • Lochmittelabstand 
 38 mm
  • Verschraubung 
 über Innenrosette
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M4 x 60 mm beigepackt

Für Sie interessant


mehr von Goll® | mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten quadratisch Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit Kernziehschutz.


mehr von Goll® | mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten quadratisch Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit Kernziehschutz und Randabdeckung.