Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzbeschlag Modell Selina 700BD

mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Schutzbeschlag Modell Selina 700BD

Mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt auf Langschildern mit Kernziehschutz.
Anwendungen/Hinweise
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859
  • einbruchhemmend nach EN 1906 SK2
  • Außenschild mit Kernziehschutz (AK) aus gehärtetem Stahl (farbgleich)
Technische Daten
  • Lagerung 
 Kunststoffgleitlager lose
  • Drücker 
 Lochteil
  • Außenschild B x H x S 
 53 x 249 x 15 mm
  • Innenschild B x H x S 
 53 x 249 x 8 mm
  • Zylinderüberstand 
 maximal 10–18 mm (Außenschild), 8 mm innen
  • Innenschild geklipst 
 einfache Montage (Demontage), Schrauben nicht sichtbar
  • AK-Rosette 
 einfache Montage
  • kurze Stütznocken Ø 10 mm 
 besserer Ausgleich bei Bohrtoleranzen
  • Verschraubung 
 3-fach von innen durch M6 Schrauben
Lieferumfang
  • Stift 8,5 x 120 mm
  • 2 Stk. Liko-Schrauben M8 x 60 mm
  • 2 Stk. Liko-Schrauben M8 x 70 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859