Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzrosette rund ES 1 5330.3-ZA/5620.3

mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Schutzrosette rund ES 1 5330.3-ZA/5620.3

Mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt, mit Kernziehschutz.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach DIN 18257-ES1-R-ZA
  • Einbruchsicherheit nach EN 1906 K1.2
  • einsetzbar für einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 - 1630, WK 1+2
Technische Daten
  • Außenrosette Ø x S
53 x 12 mm
  • Gewindenocken
M5
  • Zylinderabdeckung
10–16 mm
  • Clips-Innenrosette Ø x S
53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm