Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzschildgarnitur Modell Topaz DR/DR

mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Schutzschildgarnitur Modell Topaz DR/DR

Mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt.
Anwendungen/Hinweise
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3850
  • einbruchhemmend nach ÖNORM B 5351 Klasse 4
  • Außenschild mit gehärteter Bohrschutzplatte bei Ausführung mit Kernziehschutz
Technische Daten
  • Lagerung 
 Metallgleitlager lose
  • Außenschild B x H x S 
 55 x 250 x 12 mm
  • Innenschild B x H x S 
 55 x 250 x 8 mm
  • Verschraubung 
 verdeckt (3 x M6)
  • *Zylinderüberstand 
 9–15 mm (bei Ausführung mit Kernziehschutz)

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Zu Schutzbeschlagsgarnituren.


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Objekt-Drücker Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Objekt-Drücker Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Objekt-Drücker Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Mit beidseitiger Exzenter-Bohrung (Tiefe 35 mm).


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Objekt-Drücker Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Objekt-Drücker Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Objekt-Drücker Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Objekt-Drücker Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.