Menu

Drückerhalbgarnitur Rondo auf Kurzschild rund

von BKS   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Drückerlager wartungsfrei
  • Deckschild mit Klipstechnik

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS

Technische Daten
  • Drücker Ø x L 
 21 x 145 mm
  • Kurzschild B x H x S 
 45 x 167 x 9 mm
  • Gewindenocken 
 2 x M 5

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179


Downloads

Für Sie interessant

Drückergarnitur Rondo auf Kurzschildern rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drückergarnitur Rondo auf Kurzschildern rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Wechselgarnitur Rondo auf Kurzschildern rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Rondo auf Kurzschildern rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Knopf-Kurzschild Rondo außen, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Knopf-Kurzschild Rondo außen, rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Drehhebel Rondo auf Kurzschild rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drehhebel Rondo auf Kurzschild rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Blind-Kurzschild rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Blind-Kurzschild rund

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Drückergarnitur Rondo auf Kurzschildern eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drückergarnitur Rondo auf Kurzschildern eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Wechselgarnitur Rondo auf Kurzschildern eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Rondo auf Kurzschildern eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Drückerhalbgarnitur Rondo auf Kurzschild eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drückerhalbgarnitur Rondo auf Kurzschild eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Knopf-Kurzschild Rondo außen, eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Knopf-Kurzschild Rondo außen, eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Drehhebel Rondo auf Kurzschild eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drehhebel Rondo auf Kurzschild eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Blind-Kurzschild eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Blind-Kurzschild eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Vollblatttüren.

Drückergarnitur Rondo auf Langschildern eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Drückergarnitur Rondo auf Langschildern eckig

BKS | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Fluchttürbeschlag Edelstahl, für Rohrrahmentüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken