Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schilderset Einbruchhemmend ZA-K

mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Schilderset Einbruchhemmend ZA-K

Mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt, mit Kernziehschutz.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859 in Verbindung mit geeigneten Drückern
  • einbruchhemmend WK2
Technische Daten
  • Schilder B x H x S 
 54 x 260 x 14 mm
  • Außenschild mit Stütznocken-Ø 
 11 mm / M6

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS