Menu

Schutzrosette 73 7396 flächenbündig, rund

von FSB   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Sicherheitsrosette Aluminium/Edelstahl, mit/ohne Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt
  • Da der flächenbündige Einbau nicht in Zusammenhang mit der Schutzklasse steht, ist die Montage der Schutzrosetten selbstverständlich auch mit einem geringen Überstand von einigen Millimetern oder „klassisch“ aufliegend möglich, was aufgrund der elementargeometrischen Gestaltung eine durchaus ebenbürtige ästhetische Wirkung hat.

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft und zertifiziert nach DIN 18 257 ES 1 und DIN 18 273 für FH-Türen
  • Bei Einbau-Variante flächenbündig sind die ausgefrästen Bereiche, insbesondere auf der Türaußenseite, zu versiegeln.

Technische Daten
  • Schutzrosette Ø x S
60,5 x 12,5 mm
  • Gegenrosette Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Fräsmaße außen Ø x T
60,8 x 12,5 mm
  • Fräsmaße innen Ø x T
55,8 x 7 mm
  • Nocken-Bohrungen Ø x T
9 x 7 mm
  • Türdicke
min. 61 mm (mit Kernziehschutz)
min. 56 mm (ohne Kernziehschutz)
  • Schlossmitte bis Türaußenseite
min. 33,5 mm (mit Kernziehschutz)
min. 29 mm (ohne Kernziehschutz)
  • Schlossmitte bis Türinnenseite
min. 27,5 mm

Lieferumfang
  • 1 Schutzrosette
  • 1 Gegenrosette
  • Befestigungsschrauben M 5 x 60 mm für Türstärke 68–72 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Frässchablone 03 0462 | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Frässchablone 03 0462

FSB Zubehör

Für runde, flächenbündige Rosetten, Einlassmuscheln oder Fenstersteckgriffe.

Schutzrosette ES 1 5330S.3-ZA/5330C, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 5330S.3-ZA/5330C, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette ES 1 5330S.3/5330C, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 5330S.3/5330C, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, ohne Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette ES 1 5630S/5630C, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 5630S/5630C, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, massiv.

Schutzrosette 5325S, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 5325S, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.

Schutzrosette 5326S, oval | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 5326S, oval

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.

Schutzrosette 5311, oval | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 5311, oval

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheits-Schieberosette Edelstahl matt.

Schutzrosette ES 1 ESR500 KS 71, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 ESR500 KS 71, rund

Karcher Design | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosettenpaar Edelstahl matt, mit gefedertem Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette 1296, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1296, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette Edelstahl, konische Form.

Schutzrosette 1295, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette 1295F, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295F, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung), für flächenbündigen Einbau.

Schutzrosette 1295/02, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295/02, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung) und Randabdeckung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken