Menu

Schutzrosette 73 7397, eckig

von FSB   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Sicherheitsrosette und Gegenrosette quadratisch Edelstahl matt, mit Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft und zertifiziert nach DIN 18 257 ES 1 und DIN 18 273 FS
  • Aufgrund der am Markt gängigen Zylinderlängen sind diese Rosetten erst ab einer Türstärke von 50 mm einsetzbar.

Technische Daten
  • Schutzrosette B x H x S
61,5 x 61,5 x 14,5 mm
  • Gegenrosette B x H x S
55 x 55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Zylinderüberstand
8,5 mm

Lieferumfang
  • 1 Schutzrosette
  • 1 Gegenrosette
  • 2 Befestigungsschrauben M 5 x 75 mm für Türstärke 65–69 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Schutzrosette ES 1 5330S.3-ZA/5330C, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 5330S.3-ZA/5330C, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette ES 1 5330S.3/5330C, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 5330S.3/5330C, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, ohne Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette ES 1 5630S/5630C, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 5630S/5630C, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, massiv.

Schutzrosette 5325S, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 5325S, rund

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.

Schutzrosette 5326S, oval | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 5326S, oval

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.

Schutzrosette 5311, oval | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 5311, oval

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheits-Schieberosette Edelstahl matt.

Schutzrosette ES 1 ESR500 KS 71, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette ES 1 ESR500 KS 71, rund

Karcher Design | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosettenpaar Edelstahl matt, mit gefedertem Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette 1296, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1296, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosette Edelstahl, konische Form.

Schutzrosette 1295, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Schutzrosette 1295F, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295F, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung), für flächenbündigen Einbau.

Schutzrosette 1295/02, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295/02, rund

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung) und Randabdeckung.

Schutzrosette 1295E, eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 1295E, eckig

Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Sicherheitsrosetten-Satz quadratisch Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken