Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzrosette rund ES 1 ESR500 KS 71

mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Schutzrosette rund ES 1 ESR500 KS 71

Mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitsrosettenpaar Edelstahl matt, mit gefedertem Kernziehschutz.
Anwendungen/Hinweise
  • Sicherheitsklasse ES1 geprüft nach DIN 18257
  • Schutzklasse SK2 nach DIN EN 1906
  • SKG 3 Sterne nach BRL 3104
Technische Daten
  • Außenrosette Ø x S
55 x 16 mm
  • Innenrosette Ø x S
52 x 10 mm
  • Stütznocken
10 mm
  • durchgehende Schraubverbindung
M6 Zylinderschrauben (ISO 4762, Festigkeitsklasse 12,9)
  • Verschraubung
verdeckt
  • Zylinderabdeckung
10–15 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm