Menu

Schiebetür-Schließ-Set EPD, Schlitz/Knebel

von Karcher Design   |   mehr Schiebetürbeschlägeset

Drucken
Schiebetürrosettenset runde Form, einseitig verschließbar.
Technische Daten
  • Rosette Ø x S x T 
63/49 x 2 x 10 mm
  • Fingermuschel Ø x S x T
29/21 x 2 x 20 mm
  • Rundstulp B x H x S 
16 x 160 x 2 mm
  • Schließblech B x H x S 
18 x 90 x 2 mm
  • Schlosskasten T x H x S 
75 x 102 x 14 mm

Material
  • Edelstahl

Lieferumfang
  • Außenrosette mit Schlitzkopf, Innenrosette mit Knebel, Fingermuschel, Hakenschloss mit Schließblech

Downloads

Für Sie interessant

Schiebetür-Schließ-Set EPD OS, blind/blind | Schiebetürbeschlägeset
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Schließ-Set EPD OS, blind/blind

Karcher Design | Schiebetürbeschlägeset

Schiebetürrosettenset runde Form, nicht verschließbar.

Schiebetür-Schließ-Set EPD PB, Knebel/Knebel | Schiebetürbeschlägeset
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Schließ-Set EPD PB, Knebel/Knebel

Karcher Design | Schiebetürbeschlägeset

Schiebetürrosettenset runde Form, beidseitig verschließbar.

Schiebetür-Schließ-Set EPD-Q OS, blind/blind | Schiebetürbeschlägeset
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Schließ-Set EPD-Q OS, blind/blind

Karcher Design | Schiebetürbeschlägeset

Schiebetürrosettenset quadratische Form, nicht verschließbar.

Schiebetür-Schließ-Set EPD-Q PB, Knebel/Knebel | Schiebetürbeschlägeset
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Schließ-Set EPD-Q PB, Knebel/Knebel

Karcher Design | Schiebetürbeschlägeset

Schiebetürrosettenset quadratische Form, beidseitig verschließbar.

Schiebetür-Schließ-Set EPD-Q, Schlitz/Knebel | Schiebetürbeschlägeset
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Schließ-Set EPD-Q, Schlitz/Knebel

Karcher Design | Schiebetürbeschlägeset

Schiebetürrosettenset quadratische Form, einseitig verschließbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken