Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Ringgriffmuschel Modell 42 4203

mehr in Ringdrücker, Turnhallenmuscheln | mehr von

Ringgriffmuschel Modell 42 4203

Mehr in Ringdrücker, Turnhallenmuscheln | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schalenringdrücker mit versenktem Klappringgriff festdrehbar in Griffmulde.
Technische Daten
  • Plattenmaße B x H x S
90 x 90 x 4 mm
  • Muscheltiefe
8 mm
  • Einlasstiefe
12 mm
  • 4 Bohrungen
für Senkschrauben
  • Lochabstand B x H
72 x 72 mm
  • Verschraubung
sichtbar
  • *Vierkantstift
135 mm vorstehend
Material
  • Aluminium

Für Sie interessant


mehr von FSB | mehr Ringdrücker, Turnhallenmuscheln

Schalenringdrücker mit versenktem Klappringgriff festdrehbar in Griffmulde.