Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einlassmuschel Modell EZ1703 Q71

mehr in Einlassmuscheln | mehr von

Einlassmuschel Modell EZ1703 Q71

Mehr in Einlassmuscheln | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt.
Technische Daten
  • Außengröße B x H x S
40 x 120 x 2 mm
  • Innengröße B x H x T
22 x 80 x 11 mm
  • Ausfräsungsgröße B x H x T
30 x 95 x 12 mm
  • 2 Bohrungen 
für Senkschrauben
  • Bohrabstand
105 mm
  • Verschraubung 
sichtbar
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben 3,5 x 20 mm beigepackt