Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einlassmuschel oval Modell 5340.08R/C

mehr in Einlassmuscheln | mehr von

Einlassmuschel oval Modell 5340.08R/C

Mehr in Einlassmuscheln | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Muschelgriff Edelstahl matt.
Technische Daten
  • Außengröße 
 39 x 125 x 4,5 mm
  • Ausfräsungsgröße 
 29 x 85 x 8,5 mm
  • Befestigung
 mit 2 Anschraublochungen
  • Lochabstand x Ø
 104 x 3 mm
  • Verschraubung
 verdeckt