Menu

Wechselstift Glutz 5910, 8,5 und 9 mm

von Glutz   |   mehr Drückerzubehör

Drucken
Vollstift mit einseitiger Exzenter-Bohrung.
Anwendungen/Hinweise
  • Längenangabe inkl. Gewinderolle

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Langschilder-Set Edelstahl matt, mit/ohne Kernziehschutz.

Türknopf 5827 gerade, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5827 gerade, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Fixknopf Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Türknopf 5825E gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5825E gekröpft, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Fixknopf Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Türknopf 5825 gerade, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5825 gerade, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Fixknopf Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Türknopf 3154a gerade, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Türknopf 3154a gerade, Aluminium

Grundmann Zubehör von

Fixknopf Aluminium naturfarbig eloxiert.

Türknopf 5825E RR, gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5825E RR, gekröpft, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Rohrrahmen-Fixknopf Edelstahl matt, auf Ovalrosette.

Wechselspreizstift Geos 248, 8/8,5 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselspreizstift Geos 248, 8/8,5 mm

Geos | Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen.

Wechselspreizstift Geos 248, 8,5/8,5 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselspreizstift Geos 248, 8,5/8,5 mm

Geos | Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen.

Wechselspreizstift Geos 248, 8,5/9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselspreizstift Geos 248, 8,5/9 mm

Geos | Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen.

Wechselspreizstift Geos 249, 9/9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselspreizstift Geos 249, 9/9 mm

Geos | Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen.

Wechselstift Glutz mit Kerbe | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift Glutz mit Kerbe

Glutz | Drückerzubehör

Vollstift mit Kerbe und Wippe, für einseitige Befestigung.

Patent-Wechselstift Goll 971, 8 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Patent-Wechselstift Goll 971, 8 mm

Goll | Drückerzubehör

Vollstift mit Kerbe und Wippe, mit einseitig konischer Ausfräsung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken