Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Wechselspreizstift Geos 248 8,5/9,0 mm

mehr in Drückerzubehör | mehr von

Wechselspreizstift Geos 248 8,5/9,0 mm

Mehr in Drückerzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen, nur bei festdrehbar gelagerten Drückern anwendbar.

Anwendungen/Hinweise
  • Montage mit 4 mm Inbusschlüssel
  • Der Spreizstift soll 25–32 mm vom Türblatt vorstehen, um eine stabile Befestigung zu
    gewährleisten.
Material
  • Stahl verzinkt

Für Sie interessant


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen, nur bei festdrehbar gelagerten Drückern anwendbar.


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen, nur bei festdrehbar gelagerten Drückern anwendbar.


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen, nur bei festdrehbar gelagerten Drückern anwendbar.


mehr von Goll® | mehr Drückerzubehör

Vollstift mit einseitig konischer Ausfräsung.


mehr von Goll® | mehr Drückerzubehör

Vollstift mit einseitig konischer Ausfräsung.