Menu

Wechselspreizstift Geos 248, 8,5/8,5 mm

von Geos   |   mehr Drückerzubehör

Drucken
Drückerstift für einseitig gebohrte Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • nur bei festdrehbar gelagerten Drückern anwendbar
  • Montage mit 4-mm-Inbusschlüssel
  • Spreizstift soll 25–32 mm vom Türblatt vorstehen, um eine stabile Befestigung zu gewährleisten

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Wechselspreizstift Geos 248, 8/8,5 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselspreizstift Geos 248, 8/8,5 mm

Geos | Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen.

Wechselspreizstift Geos 248, 8,5/9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselspreizstift Geos 248, 8,5/9 mm

Geos | Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen.

Wechselspreizstift Geos 249, 9/9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselspreizstift Geos 249, 9/9 mm

Geos | Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen.

Wechselstift Glutz mit Kerbe | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift Glutz mit Kerbe

Glutz | Drückerzubehör

Vollstift mit Kerbe und Wippe, für einseitige Befestigung.

Patent-Wechselstift Goll 971, 8 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Patent-Wechselstift Goll 971, 8 mm

Goll | Drückerzubehör

Vollstift mit Kerbe und Wippe, mit einseitig konischer Ausfräsung.

Patent-Wechselstift Goll 971, 8/8,5 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Patent-Wechselstift Goll 971, 8/8,5 mm

Goll | Drückerzubehör

Vollstift mit Kerbe und Wippe, mit einseitig konischer Ausfräsung.

Wechselstift Vieler ZU.VWK, 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift Vieler ZU.VWK, 9 mm

Vieler International | Drückerzubehör

Vollstift mit Klemmplatte, für einseitig gebohrte Türen.

Abverkauf
Stabil-Wechselstift FSB 05 0103, 8 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Stabil-Wechselstift FSB 05 0103, 8 mm

FSB | Drückerzubehör

Vollstift für durchbohrte Türen.

Wechselstift Glutz 5911, 8 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift Glutz 5911, 8 mm

Glutz | Drückerzubehör

Vollstift mit Gewinderolle und einseitiger Exzenter-Bohrung.

Wechselstift Glutz 5910, 8,5 und 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift Glutz 5910, 8,5 und 9 mm

Glutz | Drückerzubehör

Vollstift mit einseitiger Exzenter-Bohrung.

Wechseldrehstift WG 242VR, 8,5 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechseldrehstift WG 242VR, 8,5 mm

Wilhelm Grundmann | Drückerzubehör

Vollstift mit Gewinderolle.

Wechselstift FSB 05 0117, 8 und 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift FSB 05 0117, 8 und 9 mm

FSB | Drückerzubehör

Vollstift mit Nut und Gewinderolle.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken