Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stabil-Wechselstift FSB 05 0177 8,0 und 9,0 mm mit Rolle

mehr in Drückerzubehör | mehr von

Stabil-Wechselstift FSB 05 0177 8,0 und 9,0 mm mit Rolle

Mehr in Drückerzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit M12 Gewinderolle.
Anwendungen/Hinweise
  • Angabe Türstärke 
 für 7 mm Schild
  • Stiftlänge 
 mit Gewinderolle
Material
  • Stahl verzinkt

Für Sie interessant


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen, nur bei festdrehbar gelagerten Drückern anwendbar.


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen, nur bei festdrehbar gelagerten Drückern anwendbar.


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen, nur bei festdrehbar gelagerten Drückern anwendbar.


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Drückerzubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen, nur bei festdrehbar gelagerten Drückern anwendbar.


mehr von Goll® | mehr Drückerzubehör

Vollstift mit einseitig konischer Ausfräsung.