Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stabil-Drückerstift FSB 05 0102 8 mm

mehr in Drückerzubehör | mehr von

Stabil-Drückerstift FSB 05 0102 8 mm

Mehr in Drückerzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Drückerfertigung aus Lochteilen.
Anwendungen/Hinweise
  • Soll aus zwei Lochteilen eine Garnitur gefertigt werden, so ist mit dem Stabilstift und des dazugehörenden Gewindestiftes zunächst ein Stiftteil zu fertigen, der weitere Anschlag
    erfolgt nach den Regeln des FSB Stabilstiftes.
    • Technische Daten
      • Gewindestift M6 x 12 mm mit Zapfen
      Material
      • Stahl verzinkt
      Lieferumfang
      • Wechselstift wird mit Ausgleichhülse 8,5 mm geliefert, Lieferung inklusive Gewindestift