Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektronisches Türschloss TSE PRIME Set 5021 Pincode

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Elektronisches Türschloss TSE PRIME Set 5021 Pincode

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Komplett-Set für Innen- und Außentüren.
Anwendungen/Hinweise
  • passend für alle Türstärken bis 118 mm (max. 59 mm eine Seite)
  • einfache Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
  • bis zu 48 Benutzer programmierbar
  • 1 Million Codemöglichkeiten
  • 6-stelliger Geheimcode (optional Funkschlüssel TSE E-KEY)
  • optimaler Manipulationsschutz
  • elektronisch gesteuerter TSE-Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
  • bestehende Beschläge bleiben erhalten
  • Keypad wetterfest, Schutzklasse IP65
  • Tastatur im Tür-Umfeld bis max. 10 m beliebig anzubringen
  • Tastaturfeld beleuchtet, Bedienung via Touchscreen
  • PC-fähig (Verwaltung über optionale Software)
Lieferumfang
  • Elektronischer TSE-Profil-Zylinder mit Funkverbindung zum KEYPAD PINCODE,
    inkl. Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

Für Sie interessant


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Dekorelement Glas zu ekey home keypad IN 2.0 T.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zum Lösen des Dekorelements vom ekey home keypad IN 2.0 T.