Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Netzteil ekey NT REG / UP

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Netzteil ekey NT REG / UP

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zur Stromversorgung von ekey Fingerscannern.
Anwendungen/Hinweise
  • *Schaltnetzteil zur Montage auf Hutschiene, für den Reiheneinbau, Teilungseinheiten TE 3 / 4.
      Zur ortsfesten Montage an einer DIN-Schiene (z. B. in einem Verteilerkasten) und für den Einsatz im geschützten
      Innenbereich vorgesehen.
  • **Zur ortsfesten Unterputzmontage an unbeweglichen Teilen wie Unterputzdosen und für den Einsatz im geschützten
      Innenbereich vorgesehen.
Technische Daten
  • Eingangsspannung
230 V AC
  • Ausgangsspannung
12/24 V DC
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +45 °C
  • Schutzart
IP20

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschütztes Sicherheits-Touchpad.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.