Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Fingerscanner-Set ekey home UP E Unterputz/Hutschiene

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Fingerscanner-Set ekey home UP E Unterputz/Hutschiene

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Steuereinheit Typ REG 1 und Hutschienennetzteil.
Anwendungen/Hinweise
  • Funktionen
99 Finger speicherbar
Technische Daten
Fingerscanner 
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V AC/DC
  • Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP31 bis IP43 (abhängig vom Schalterprogramm)
  • Maße B x H x T
50,4 x 50,4 x 30,1 mm
  • Montagehöhe empfohlen
155 cm (110 cm bei horizontalem Einbau, 90° gedreht)
Steuereinheit 
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V AC oder 8–30 V DC
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP20
  • Maße B x H x T
70 (4TE) x 86 x 54 mm
  • Relais
1 Wechsler potenzialfrei (1 SE REG)
  • Relaisspannung/-strom
max. 42 V AC/DC 2A
Lieferumfang
  • 1 Fingerscanner UP E
  • 1 Dekorblende reinweiß
  • 1 Steuereinheit (SE REG 1 Relais)
  • 1 Hutschienennetzteil 230 V AC - 12 V AC, 1,5 A (HNT)

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zubehör für Fingerscanner Unterputz.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit Kabelübergang, zu Fingerscanner ekey arte.