Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Fingerscanner-Set ekey home AP 2.0
Aufputz/Aufputz

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Fingerscanner-Set ekey home AP 2.0
Aufputz/Aufputz

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Steuereinheit Typ AP 1 und Steckernetzteil.
Anwendungen/Hinweise
  • Funktionen
99 Finger speicherbar
Technische Daten
Fingerscanner 
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V AC oder 8–30 V DC
  • Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP44
  • Maße B x H x T
45 x 81,6 x 60,3 mm
  • Montagehöhe empfohlen
135 cm
Steuereinheit 
  • Leistungsaufnahme
ca. 1W
  • Betriebsspannung
9–12 V AC/DC
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP20
  • Maße B x H x T
180 x 110 x 39,2 mm
  • Relais
1 SE, 1 Wechsler potenzialfrei
  • Relaisspannung/-strom
max. 250 V AC / 5A, 30 V DC / 5A
Lieferumfang
  • 1 Fingerscanner AP 2.0
  • 1 Steuereinheit (SE AP 1 Relais)
  • 1 Steckernetzteil 230 V AC - 9 V AC, 800 mA (SN)

Für Sie interessant


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit Kabelübergang, zu Fingerscanner ekey arte.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit runden Abschlüssen, für den Einbau mit Oberfräse.