Menu

Steuereinheit ekey home Reiheneinbau REG 1

von Ekey   |   mehr Zutrittskontrollen

Drucken
Zu Fingerscanner ekey home.
Anwendungen/Hinweise
  • Eingänge (Türöffner): 1 x potenzialfrei (1 SE REG)
  • Anzeige/Display: LCD 106 x 56 Pixel, 7 Zeilen / 21 Zeichen + 2 Status-LEDs (1 SE REG)
  • RS-485 Terminierung: schaltbar
  • Funktionen: Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln löschen, Relaiszeiten einstellbar (0-99 s), Code ändern, Reset, Testmodus

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V AC oder 8–30 V DC
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP20
  • Maße B x H x T
70 (4TE) x 86 x 54 mm
  • Relais
1 Wechsler potenzialfrei (1 SE REG)
  • Relaisspannung/-strom
max. 42 V AC/DC 2A

Downloads

Für Sie interessant

Fingerprint-Set ekey dLine für Türblatt | Zutrittskontrollen
angesehen
Gekauft
Fingerprint-Set ekey dLine für Türblatt

Ekey | Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner inkl. Zubehör zum Einbau im Türblatt.

Fingerprint-Set ekey dLine für Türgriff | Zutrittskontrollen
angesehen
Gekauft
Fingerprint-Set ekey dLine für Türgriff

Ekey | Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner inkl. Zubehör zum Einbau im Türgriff.

Dekorelement ekey dLine Türblatt | Zutrittskontrollen
angesehen
Gekauft
Dekorelement ekey dLine Türblatt

Ekey | Zutrittskontrollen

Zu Fingerscanner ekey dLine am Türblatt.

Dekorelement ekey dLine Türgriff | Zutrittskontrollen
angesehen
Gekauft
Dekorelement ekey dLine Türgriff

Ekey | Zutrittskontrollen

Zu Fingerscanner ekey dLine am Türgriff.

Abverkauf
Dekorelement ekey FS IN | Zutrittskontrollen
angesehen
Gekauft
Dekorelement ekey FS IN

Ekey | Zutrittskontrollen

Zu Fingerscanner ekey home integra 2.0 T.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken