Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Steuereinheit ekey multi SE REG 4 für Reiheneinbau

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Steuereinheit ekey multi SE REG 4 für Reiheneinbau

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Diese Steuereinheit mit vier Relais kann vier Geräte ansteuern.
Einsatzbereich
  • Steuereinheit für den Reiheneinbau mit 4 Teilungseinheiten (TE 4).
  • Zur ortsfesten Montage an einer DIN-Schiene (z. B. in einem Verteilerkasten) und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen.
Vorteile/Ausführungen
  • Anzeige/Display
LCD 128 x 64 Pixel,
7 Zeilen/21 Zeichen + 2 x 4 Status-LEDs
  • Eingänge
4 x Türtaster (potenzialfrei)
  • KNX-kompatibel
 
Anwendungen/Hinweise
  • 8 Sprachen einstellbar
  • RS-485-Terminierung (schaltbar)
  • Bedienung über 4 Tasten
  • Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln löschen
  • Relaiszeiten einstellbar (0-99 s)
  • Code ändern, Reset, Testmodus
  • komfortables und hinterleuchtetes Textdisplay
  • LED-Helligkeit einstellen
  • konfigurierbare Eingänge etc.
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
10–24 V DC
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP20
  • Maße B x H x T
70 x 86 x 54 mm (4 TE)
  • Relais
4 Wechsler potenzialfrei
  • Relaisspannung/-strom
max. 42 V AC/DC 2A
Material
  • Kunststoff ABS, roh

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit Kabelübergang, zu Fingerscanner ekey arte.