Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Fingerscanner ekey home FS UP E Unterputz

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Fingerscanner ekey home FS UP E Unterputz

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für den Einbau in Unterputzdosen oder Sprechanlagen.
Vorteile/Ausführungen
  • Anzeige/Display
3 Multicolor-LEDs
  • Funktionen
99 Finger speicherbar
  • manipulationsgeschützt
Daten bleiben nach Stromausfall erhalten
  • Busterminierung
am Gerät deaktivierbar
  • Design-Anpassung
an viele Schalterprogramme
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V AC/DC
  • Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP31 bis IP43 (abhängig vom Schalterprogramm)
  • Maße B x H x T
50,4 x 50,4 x 30,1 mm
  • Montagehöhe empfohlen
155 cm (110 cm bei horizontalem Einbau, 90° gedreht)

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zubehör für Fingerscanner Unterputz.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit Kabelübergang, zu Fingerscanner ekey arte.