Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Steuereinheit Aufputz AP 1

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Steuereinheit Aufputz AP 1

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zu Fingerscanner ekey home.
Anwendungen/Hinweise
  • Eingänge (Türöffner) - Anzeige/Display: LED 2x7 Segment, Bedienung 4 Tasten
  • RS-485 Terminierung: fix terminiert
  • Funktionen: Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln löschen, Relaiszeiten einstellbar (0-99 s), Code ändern, Reset
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1W
  • Betriebsspannung
9–12 V AC/DC
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP20
  • Maße B x H x T
180 x 110 x 39,2 mm
  • Relais
1 SE, 1 Wechsler potenzialfrei
  • Relaisspannung/-strom
max. 250 V AC / 5A, 30 V DC / 5A

Für Sie interessant


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit Kabelübergang, zu Fingerscanner ekey arte.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit runden Abschlüssen, für den Einbau mit Oberfräse.