Fingerscanner-Schloss-Set ekey home integra

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Fingerscanner-Schloss-Set ekey home integra

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.
Vorteile/Ausführungen
  • Anzeige/Display
3 Multicolor-LEDs
  • Funktionen
99 Finger speicherbar
  • manipulationsgeschützt
Daten bleiben nach Stromausfall erhalten
Anwendungen/Hinweise
  • FAR: 1:10.000.000

    Die Falschakzeptanzrate oder FAR (false acceptance/accept rate) ist ein Begriff der
    Biometrie.
    Er beschreibt die Wahrscheinlichkeit bzw. relative Häufigkeit, mit der ein Sicherheits-
    system den Zugang gewährt, obwohl die Person keine Zugangsberechtigung hat.

  • FRR: 1:100

    Die Falschrückweisungsrate oder FRR (false rejection rate) ist ein Begriff der Biometrie.
    Er beschreibt die Häufigkeit, mit der Personen irrtümlich durch ein Biometriesystem
    zurückgewiesen werden, obwohl sie ein Zugriffsrecht bzw. eine Zugangsberechtigung
    haben.

  • Es besteht die Möglichkeit eine 2-Relais-Steuereinheit zu verwenden.
    Mit dieser können Sie z. B. eine Alarmanlage oder ein Garagentor schalten.
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V DC
  • Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP54
  • Gehäusemaß B x H x T
43,6 x 89,0 x 17,3 mm
  • Einlassmaß B x H x T
39,5 x 85,0 x 17,0 mm
  • Montagehöhe
Unterkante min. 1.550 mm
Lieferumfang
  • Fingerscanner ekey home integra FS IN 2.0 T
  • Dekorelement
  • Steuereinheit inkl. Kabel Typ A (L = 4 m)
  • Kabel für Zuleitung Typ B (L = 2 m)
  • Hutschienennetzteil
  • Schloss Secury Automatic mit A-Öffner inkl. Kabel (L = 6 m)

Für Sie interessant


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit Kabelübergang, zu Fingerscanner ekey arte.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit runden Abschlüssen, für den Einbau mit Oberfräse.