Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Steuereinheit ekey home SE IN

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Steuereinheit ekey home SE IN

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zu Fingerscanner ekey home integra 2.0 T und Codetastatur KP IN 2.0T.
Vorteile/Ausführungen
  • Anzeige/Display
2-stellige Siebensegmentanzeige
  • digitaler Eingang
für Türtaster oder Sprechanlage
Anwendungen/Hinweise
  • Bedienung über 4 Tasten
  • Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln löschen
  • Relais-Schaltzeiten einstellen (0–99 s)
  • Code ändern, Reset
  • 2 Relais gleichzeitig schaltbar etc.
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V DC
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP20
  • Gehäusemaß B x H x T
18/20 x 272 x 28 mm
  • Relaisspannung
max. 42 V/2 A

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschütztes Sicherheits-Touchpad.


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.