Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Fingerscanner-Set ekey home integra FS IN 2.0 T Bluetooth

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Fingerscanner-Set ekey home integra FS IN 2.0 T Bluetooth

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.
Vorteile/Ausführungen
  • Anzeige/Display
3 Multicolor-LEDs
  • Funktionen
99 Finger speicherbar
  • manipulationsgeschützt
Daten bleiben nach Stromausfall erhalten
  • Busterminierung
am Gerät deaktivierbar
Anwendungen/Hinweise
  • FAR: 1:10.000.000

   Die Falschakzeptanzrate oder FAR (false acceptance/accept rate) ist ein Begriff der
   Biometrie.
   Er beschreibt die Wahrscheinlichkeit bzw. relative Häufigkeit, mit der ein Sicherheits-
   system den Zugang gewährt, obwohl die Person keine Zugangsberechtigung hat.

  • FRR: 1:100

   Die Falschrückweisungsrate oder FRR (false rejection rate) ist ein Begriff der Biometrie.
   Er beschreibt die Häufigkeit, mit der Personen irrtümlich durch ein Biometriesystem
   zurückgewiesen werden, obwohl sie ein Zugriffsrecht bzw. eine Zugangsberechtigung
   haben.

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
10–24 V DC
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP54
  • Gehäusemaß B x H x T
43,6 x 89,0 x 17,3 mm
  • Einlassmaß B x H x T
39,5 x 85,0 x 17,0 mm
  • Montagehöhe
Unterkante min. 1.550 mm
Lieferumfang
  • Fingerscanner ekey home integra FS IN 2.0 T Bluetooth
  • Dekorelement ekey FS IN ED Edelstahl
  • Steuereinheit ekey home SE micro 1 (1 Relais)
  • Montageplatte ekey SE micro plus
  • Kabel ekey Typ Bm 2.000 mm (6-polig)
  • Netzteil ekey NT REG 3 TE (Reiheneinbau)
  • Kabel ekey Typ A 3.000 mm (4-polig)

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von dormakaba Zubehör von

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, gerichtet für Fingerscanner ekey home integra (im Türblatt).


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit Kabelübergang, zu Fingerscanner ekey arte.