Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Steuereinheit ekey home SE micro 1

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Steuereinheit ekey home SE micro 1

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zu Fingerscanner ekey home (ausgenommen arte).
Vorteile/Ausführungen
  • digitaler Eingang
für Türtaster
(kann auch zum Rücksetzen auf Werkseinstellung verwendet werden)
Anwendungen/Hinweise
  • Reset-Knopf auf Steuereinheit
    (Wichtig: Je nach Einbauvariante muss das Motorschloss oder der Kabelübergang ausgebaut werden)
  • steckbare Anschlüsse (CP35)
  • Manipulationssicher aufgrund von verschlüsselter Kommunikation zwischen ekey home Fingerscanner und ekey home Steuereinheit micro und fester Koppelung der beiden Geräte.
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V DC
  • Temperaturbereich
-25 °C bis +60 °C
  • Schutzart
IP20
  • Gehäusemaß B x H x T
18 x 75 x 26 mm
  • Relaisspannung
max. 42 V/2 A
Material
  • Kunststoff ABS, roh

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschütztes Sicherheits-Touchpad.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.