Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Steuereinheit ekey home SE micro plus 1

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Steuereinheit ekey home SE micro plus 1

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zu Fingerscanner ekey arte.
Vorteile/Ausführungen
  • digitaler Eingang
für Türtaster
(kann auch zum Rücksetzen auf Werkseinstellung verwendet werden)
Anwendungen/Hinweise
  • RS-485-Terminierung (fix terminiert)
  • Reset-Knopf auf Steuereinheit
  • steckbare Anschlüsse (CP35)
  • Bedienung mittels App oder Adminfinger
  • Manipulationssicher aufgrund von verschlüsselter Kommunikation zwischen ekey home Fingerscanner arte und ekey home Steuereinheit micro plus.
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
12–24 V DC
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP30
  • Gehäusemaß B x H x T
18 x 120 x 26 mm
  • Relaisspannung
max. 42 V/2 A
Material
  • Kunststoff ABS, roh

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Stulp rund/eckig zu Steuereinheit ekey home SE micro plus.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Mit Kabelübergang, zu Fingerscanner ekey arte.