Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Netzteil-Set ekey USV REG

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Netzteil-Set ekey USV REG

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Schaltnetzteil und Batterie) für ekey Fingerscanner.
Vorteile/Ausführungen
  • LED-Funktionsanzeige
  • ersetzt Netzteil; mehrere Stunden sichere Stromversorgung des Systems
  • zur Nutzung in Verbindung mit Motorschloss geeignet
Anwendungen/Hinweise
  • *Netzteil-Set zur Montage auf Hutschiene, für den Reiheneinbau, Teilungseinheiten TE 15 / 24.
      Zur ortsfesten Montage an einer DIN-Schiene (z. B. in einem Verteilerkasten) und für den Einsatz im geschützten
      Innenbereich vorgesehen.
Technische Daten
  • Eingangsspannung
230 V AC / 4 Ah
  • Ausgangsspannung
12/24 V DC
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +40 °C
  • Schutzart
IP20
  • Maße B x H x T
108 x 94 x 95,0 mm (Netzteil 6 TE)
157 x 93 x 66,5 mm (Batterie 9 TE)
Lieferumfang
  • *2-teilig (Schaltnetzteil und 1 x Batterie)
  • ** 3-teilig (Schaltnetzteil und 2 x Batterie)

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


Zubehör von

mehr von ekey Zubehör von

Manipulationsgeschütztes Sicherheits-Touchpad.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.