Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Fingerscanner ekey arte FS AR ED V

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Fingerscanner ekey arte FS AR ED V

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner.
Vorteile/Ausführungen
  • Funktionen
99 Finger speicherbar
  • manipulationsgeschützt
Daten bleiben nach Stromausfall erhalten
Anwendungen/Hinweise
  • FAR: 1:10.000.000

    Die Falschakzeptanzrate oder FAR (false acceptance/accept rate) ist ein Begriff der
    Biometrie.
    Er beschreibt die Wahrscheinlichkeit bzw. relative Häufigkeit, mit der ein Sicherheits-
    system den Zugang gewährt, obwohl die Person keine Zugangsberechtigung hat.

  • FRR: 1:100

    Die Falschrückweisungsrate oder FRR (false rejection rate) ist ein Begriff der Biometrie.
    Er beschreibt die Häufigkeit, mit der Personen irrtümlich durch ein Biometriesystem
    zurückgewiesen werden, obwohl sie ein Zugriffsrecht bzw. eine Zugangsberechtigung
    haben.

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V DC
  • Gehäusemaß B x H x T
25,1 x 52,1 x 9,4 (17,2 mm mit Montagekorb)
  • Montagehöhe
Unterkante min. 1.550 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zur Verbindung von Fingerscanner arte und Steuereinheit, zur einfachen Montage bei Türgriffen.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Mit Kabelübergang, zu Fingerscanner ekey arte.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Mit runden Abschlüssen, für den Einbau mit Oberfräse.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zur Stromversorgung von ekey Fingerscannern.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Schaltnetzteil und Batterie) für ekey Fingerscanner.