Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türspion feuerschutzgeprüft

mehr in Türzubehör | mehr von

Türspion feuerschutzgeprüft

Mehr in Türzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Verdeckklappe, Blickfeld 200°.
Technische Daten
  • Türstärke A
siehe Tabelle
  • Bohr-Ø B
14 mm
  • Außen-Ø
27 mm
Material
  • Messing oberflächenbehandelt

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Häfele Zubehör

Kommt zum Einsatz — wenn Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Türzubehör

Kommt zum Einsatz wenn Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.


mehr Türzubehör

Kommt zum Einsatz wenn Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.


mehr von Häfele | mehr Türzubehör

Kommt zum Einsatz — wenn Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.


mehr Türzubehör

Zum Verschließen eines Türspions von innen.