Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türfeststeller KWS 1068

mehr in Türzubehör | mehr von

Türfeststeller KWS 1068

Mehr in Türzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zweiteilig, mit Anschraubplatte, für leichte bis mittelschwere Türen bis 50 kg.
Anwendungen/Hinweise
  • Zum Feststellen wird die Tür mit ihrem Feststeller
    auf den an der Wand befestigten Kloben gedrückt.
  • Zum Lösen genügt es, die Tür wieder zuzuziehen.
  • Abzugskraft 100 N

Für Sie interessant


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte Türen bis 25 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.