Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Antiverzugsbeschlag Plano-HT

mehr in Türzubehör | mehr von

Antiverzugsbeschlag Plano-HT

Mehr in Türzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Haustüren von bis zu 2.300 mm Türhöhe, mit dem völlig verdeckt eingebauten Beschlag erreicht man bei verzogenen Haustüren ein Ausrichten in beide Richtungen (durch Links- oder Rechtsdrehen mit Inbusschlüssel 6 mm).
Anwendungen/Hinweise
  • Einbau in Türen mit Aufdoppelung, für Haustüren ab 60 mm Türstärke
  • mit 2 Gewindestangen M10 x 1.000 mm

Für Sie interessant


mehr Türzubehör

Für Türhöhen von bis zu 2.300 mm, mit dem völlig verdeckt eingebauten Beschlag erreicht man bei verzogenen Haustüren oder Innentüren ein Ausrich...