Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Lüftungsgitter schalldämmend Aluminium

mehr in Türzubehör | mehr von

Lüftungsgitter schalldämmend Aluminium

Mehr in Türzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Dieses Luftgitter besteht aus Profilstücken sowie zwei Schaumstoffteilen, eine Durchsicht ist nicht möglich.
Technische Daten
  • Lüftungsquerschnitt
82 cm²
  • Türstärke
40 - 45 mm
Material
  • Aluminium Strangpressprofil (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22)

Für Sie interessant


mehr von FSB | mehr Türzubehör

Für Lüftungsprofil-Baukastensystem.


mehr von FSB | mehr Türzubehör

Für Lüftungsprofil-Baukastensystem.


mehr Türzubehör

Exakte und saubere Montage durch Steckvorrichtung, kein Schrauben, kein Bohren.


mehr von HEWI | mehr Türzubehör

Durch gegeneinandergestellte Lamellen sind die Lüftungen durchblicksicher, einseitig unsichtbar verschraubt, inkl. Schrauben.


mehr Türzubehör

Lüftungsgitter rechteckig, zum Einlassen, mit Überdeckrahmen.


mehr von FSB | mehr Türzubehör

Rechteckig, mit Quadratlochung.