Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türfeststeller KWS 1055 / 1083

mehr in Türzubehör | mehr von

Türfeststeller KWS 1055 / 1083

Mehr in Türzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Türen bis 80 kg, mit Kloben zum Anschrauben.
Anwendungen/Hinweise
  • Durch Stellschrauben kann der Kugeldruck reguliert werden.
  • Abzugskraft 80 - 220 N
Material
  • Feststeller
Stahl
  • Kloben
Leichtmetall

Für Sie interessant


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte Türen bis 25 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.