Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türfeststeller KWS 1010

mehr in Türzubehör | mehr von

Türfeststeller KWS 1010

Mehr in Türzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für mittelschwere und schwere Türen bis 100 kg.
Anwendungen/Hinweise
  • Zum Arretieren wird die Tür bis zum Einrasten des Fanghakens gegen den Feststeller
    geführt; das Lösen erfolgt durch Betätigen des Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken
    der Tür gegen den Feststeller.
  • Durch das Umstellen des Ausschalthebels wird die Arretierung aufgehoben.
    Der Feststeller hat so nur noch die Funktion eines gefederten Puffers.
Material
  • Leichtmetall mit Rollenkloben aus Stahl bzw. Messing mit Rollenkloben aus Edelstahl

Für Sie interessant


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte Türen bis 25 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.