Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bodenanschlagpuffer Modell 2024

mehr in Türzubehör | mehr von

Bodenanschlagpuffer Modell 2024

Mehr in Türzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Gummipuffer schwarz, gefedert (Hub 9 mm).
Technische Daten
  • Anschraubplatte
90 x 45 mm, mit 4 Schraublöchern M8
  • Türgewicht
bis 100 kg
Material
  • Gehäuse
Leichtmetall