Menu

Türspion-Verlängerung Modell 8491

mehr Türzubehör

Drucken
Verlängerung kommt zum Einsatz wenn die Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.
Technische Daten
  • Außen-Ø
12 mm
  • Gesamtlänge
20 mm
  • Verlängerung
10 mm

Material
  • Messing

Downloads

Für Sie interessant

Türzubehör
Zubehör von
Türspion Modell 8440 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türspion Modell 8440

Zubehör von

Ohne Verdeckklappe.

Türspion-Verlängerung WG 585 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türspion-Verlängerung WG 585

Wilhelm Grundmann | Türzubehör

Verlängerung kommt zum Einsatz wenn die Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.

Türspion Serie 959.00.0.. | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türspion Serie 959.00.0..

Häfele | Türzubehör

Mit Verdeckklappe.

Türspion-Verlängerung Startec | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türspion-Verlängerung Startec

Häfele | Türzubehör

Verlängerung kommt zum Einsatz wenn die Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.

Türspion Modell 8550 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türspion Modell 8550

Türzubehör

Ohne Verdeckklappe.

Türspion-Verdeckklappe Modell 8593 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türspion-Verdeckklappe Modell 8593

Türzubehör

Verdeckklappe zum Verschließen eines Türspions von innen.

Türspion-Verlängerung Modell 8590 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türspion-Verlängerung Modell 8590

Türzubehör

Verlängerung kommt zum Einsatz wenn die Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.

Türspion-Verdeckklappe Modell 8493 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türspion-Verdeckklappe Modell 8493

Türzubehör

Verdeckklappe zum Verschließen eines Türspions von innen.

Türspion Modell 8440 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türspion Modell 8440

Türzubehör

Ohne Verdeckklappe.

Türspion Startec digital | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türspion Startec digital

Häfele | Türzubehör

Digitaler Türspion mit 3,2"-TFT-LCD-Display.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken